Preklopni relej ZELIO 1CO 12V 12,5mm sa postoljem DC [RSB1A160JDS]

ŠIFRA 2614831 EAN 3389110251838 SCHNEIDER ELECTRIC RSB1A160JDS
Sučelje releja utičnika – Zelio RSB – 1 C/O – 12 V DC – 16 A – s utičnicom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZELIO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 12
  • Širina (mm): 12,5
  • Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.