Preklopni relej ZELIO 1CO 24V 12A 12,5mm bez podnožja ostalo DC [RSB1A120BD - Zelio RSB-24VDC]

ŠIFRA 1156239 EAN 3389110254136 SCHNEIDER ELECTRIC RSB1A120BD - Zelio RSB-24VDC
Sučelje releja utičnika – Zelio RSB – 1 C/O – 24 V DC – 12 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZELIO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
  • Nazivna struja (A): 12
  • Širina (mm): 12,5
  • Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
  • Izvođenje električnog priključka: Ostalo
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.