Preklopni relej ZELIO 4CO 48V 21mm bez podnožja DC [RXM4AB1ED]
ŠIFRA 2623674
EAN 3389119403733
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB1ED
Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4 C/O 48 V DC 6 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ZELIO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 48
- Širina (mm): 21
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.