Preklopni relej ZELIO 4CO 48V 21mm bez podnožja ostalo AC [RXM4AB2E7]
ŠIFRA 1149980
EAN 3389119403825
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB2E7
Minijaturni utični relej – Zelio RXM 4 C/O 48 V AC 6 A s LED-om
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ZELIO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 48
- Širina (mm): 21
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Ostalo
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.