Preklopni relej ETIREL Elektromehanski 1CO 230VAC 6A LED AC/DC [002473053 - SER1-230ACDC]
- Linija proizvoda: ETIREL
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivna struja (A): 6
- S LED indikatorom: LED
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.