Preklopni relej FINDER 1CO 24V 12,4mm bez podnožja PCB veza AC [40.51.8.024.0000 - 405180240000]
ŠIFRA 1151609
EAN 8012823239620
FINDER
40.51.8.024.0000 - 405180240000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: PCB veza
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.