Preklopni relej FINDER 1NO 230V 32,2mm bez podnožja Povezanost plosnatim utikačem AC Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) [65.31.8.230.0300 - 653182300300]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 32,2
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Povezanost plosnatim utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.