Preklopni relej SCHNEIDER 1CO 230V 14mm bez podnožja Priključenje utikačem AC [RPM11P7]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 14
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.