Preklopni relej SCHNEIDER 4CO 12V 40mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [RPM42JD]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 12
- Širina (mm): 40
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.