Preklopni relej WAGO 4NO 4NC 230V 63,5mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom AC/DC [288-418]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 4
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 4
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 63,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.