Preklopni relej WAGO 858-325 2CO 48-48V 31mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [858-325]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 48-48
- Širina (mm): 31
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.