Preklopni relej WAGO s podnožjem DIN, LED + zaštita 1CO 24VDC 16A DC [788-304]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Nazivna struja (A): 16
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.