Preklopni relej WAGO s podnožjem DIN, LED + zaštita 2CO 12V 8A DC [788-311]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 12
- Nazivna struja (A): 8
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.