Preklopni relej FINDER 1CO 12V 12,4mm bez podnožja DC [40.31.9.012.0000 - 403190120000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 12
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.