Preklopni relej FINDER 1CO 24VDC 12,6mm bez podnožja PCB veza DC [41.31.9.024.0010 - 413190240010]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Širina (mm): 12,6
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: PCB veza
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.