Preklopni relej FINDER 4CO 0NO 0NC 48VAC 7A 20,7mm bez podnožja PCB veza AC [55.14.8.048.0000 - 551480480000]
ŠIFRA 2730538
EAN 8012823248165
FINDER
55.14.8.048.0000 - 551480480000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 0
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 48
- Nazivna struja (A): 7
- Širina (mm): 20,7
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: PCB veza
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.