Preklopni relej FINDER 4CO 24V 7A 20,7mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [55.34.9.024.0094 - 553490240094]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Nazivna struja (A): 7
- Širina (mm): 20,7
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.