Preklopni relej FINDER močnostni 3CO 24VAC 24VDC 16A 38,2mm bez podnožja Priključenje utikačem AC [62.33.8.024.0040 - 623380240040]
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 3
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Nazivna struja (A): 16
- Širina (mm): 38,2
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.