Preklopni relej ZELIO 1CO 24V 6A sa postoljem LED Vijčani spoj DC [RSL1PVBU]

ŠIFRA 1201344 EAN 3606480077838 SCHNEIDER ELECTRIC RSL1PVBU
Tanak relej postavljen na utičnicu s vijcima s LED i zaštitnim strujnim krugom, 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ZELIO
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
  • Nazivna struja (A): 6
  • Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
  • S LED indikatorom: LED
  • Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
  • Tip napona za aktiviranje: DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.