Relej nadzora temperature EATON 24-240V 24-240V AC/DC 1 1NO 1 0 [269470 - EMT6-K]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Broj mjernih krugova: 1
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač: 1
- Broj kontakata kao izmjenjivač: 0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.