Relej za nadzor faza SIRIUS 160-690V AC 690V 2CO [3UG4513-1BR20 - 3UG45131BR20]

ŠIFRA 1153270 EAN 4011209642263 SIEMENS 3UG4513-1BR20 - 3UG45131BR20
Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SIRIUS
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 160-690
  • Tip napona za aktiviranje: AC
  • Mjerno područje napona (V): 690
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.