Relej za nadzor napona FINDER 230V AC 1CO [70.11.8.230.2022 - 701182302022]
ŠIFRA 2731666
EAN 8012823364803
FINDER
70.11.8.230.2022 - 701182302022
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.