Relej za nadzor struje SIRIUS 0,05-10A 24-240V 24-240V AC/DC 1CO [3UG4622-1AW30 - 3UG46221AW30]

ŠIFRA 2601779 EAN 4011209642423 SIEMENS 3UG4622-1AW30 - 3UG46221AW30
Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SIRIUS
  • Mjerno područje struje (A): 0,05-10
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.