Relej za dvoručno uključivanje EATON 24V 24V AC/DC [118703 - ESR5-NZ-21-24VAC-DC]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.