• Privatna
  • Vremenski relej EATON multi, potenciometer 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-100h

Vremenski relej EATON multi, potenciometer 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-100h [031888 - ETR4-70-A]

ŠIFRA 1024991 EAN 4015080318880 EATON 031888 - ETR4-70-A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
  • Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
  • Tip napona za aktiviranje: AC / DC
  • Vremenski opseg (s): 0,05s-100
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.