Vremenski relej EVE CRM zak. UKLJUČIVANJE+ISKLJUČIVANJE, 1xCO, 16A, 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-100danas [002470003 - CRM-2H UNI]
- Linija proizvoda: EVE CRM
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 12-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12-240
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0,1s-100dni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.