Vremenski relej EVE CRM ZVIJEZDA-TROKUT, 1M 24-480V 24-480V AC/DC 0,1s-60s [002470013 - CRM-2T UNI]
- Linija proizvoda: EVE CRM
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-480
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-480
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0,1s-60
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.