Vremenski relej LOVATO ZVIJEZDA-TROKUT, DIN letva 24-240V 24-48V AC/DC 0,1s-10min [TMST]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-48
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0,1s-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.