Vremenski relej EATON zak. VKLOP+IZKLOP, 1xCO 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-10s [110405 - ZRER/W]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0,05s-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.