Vremenski relej EATON ZVIJEZDA-TROKUT, DIN letva 24-240V 24-240V AC/DC 3s [031884 - ETR4-51-A]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24-240
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.