Vremenski relej FINDER 12-24V AC/DC 0.1s - 9999h [84.02.0.024.0000 - 840200240000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 12-24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0.1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.