Vremenski relej FINDER 12V 12V AC/DC 0,1s [80.91.0.240.0000 - 809102400000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 12
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0,1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.