Vremenski relej FINDER 24V 24V AC/DC 0,05s [85.04.0.024.0000 - 850400240000]
- Linija proizvoda: FINDER
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 24
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
- Vremenski opseg (s): 0,05
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.