Semafor - akustički modul EATON 73mm Kontinuirani ton/pulsni ton nastavljiv ton 24V 24V AC/DC 100dB,IP66 [171281 - SL7-AP24]

ŠIFRA 2763356 EAN 4015081678105 EATON 171281 - SL7-AP24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Vanjski promjer (mm): 73
  • Funkcija: Kontinuirani ton/pulsni ton
  • Podesiv ton: nastavljiv ton
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
  • Radni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.