Semafor - svjetlosni modul EATON 73mm Kontinuirano svjetlo CRV LED 24V 24V AC/DC [171463 - SL7-L24-R]

ŠIFRA 2600267 EAN 4015081679560 EATON 171463 - SL7-L24-R
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON
  • Vanjski promjer (mm): 73
  • Funkcija: Kontinuirano svjetlo
  • Boja: Crvena
  • Vrsta rasvjetnog tijela: LED
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
  • Radni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.