Induktivni senzor prisutnosti IFM 2M 34mm 22mm PNP Kabel 10-36V DC Sažeto [IB5068 - IB-3020-APKG]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 34
- Udaljenost uklapanja (mm): 22
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-36
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.