Induktivni senzor prisutnosti IFM 34mm 20mm Dvije žice Vijčani spoj 20-250V AC/DC [IB0016 - IBE2020-FBOA]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 34
- Udaljenost uklapanja (mm): 20
- Izvršenje uklopnog izlaza: Dvožični
- Izvođenje električnog priključka: Vijačni priklop
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 20-250
- Vrsta napona: AC/DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.