Induktivni senzor prisutnosti IFM 8mm PNP priključak M12-3pin 10-30V DC Sažeto [IGC207 - IGB3008BAPKG/US-104]
- Linija proizvoda: IFM
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-3pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.