Induktivni senzor prisutnosti IFM kvadraten NO/NC prog. 20mm 10mm PNP / NPN Vijčani spoj 20-250V 20-250V AC/DC Nije plosnato [IA0032 - IAE2010-FBOA]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 20
- Udaljenost uklapanja (mm): 10
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP / NPN
- Izvođenje električnog priključka: Vijačni priklop
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 20-250
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 20-250
- Vrsta napona: AC/DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.