Induktivni senzor prisutnosti IFM NO 12mm 4mm PNP Priključak M12 10-30V DC Sažeto [IFC204 - IFB3004BBPKG/US-104]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): 12
- Udaljenost uklapanja (mm): 4
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.