Induktivni senzor prisutnosti IFM NO M8mm 2mm PNP Konektor M8 10-30V DC Sažeto [IE5366 - IEB3002BBPKG/V4A/AS]
- Linija proizvoda: IFM
- Promjer senzora (mm): M8
- Udaljenost uklapanja (mm): 2
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: M8
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.