Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 2mm PNP Kabel 10-30V DC Sažeto 2M [083303 - NBB2-12GM40-E2]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Udaljenost uklapanja (mm): 2
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.