Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 4mm NAMUR Kabel 10-40V DC Nije plosnato 2m PVC [181100 - NCN4-12GM35-N0]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Udaljenost uklapanja (mm): 4
- Izvršenje uklopnog izlaza: NAMUR
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-40
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.