Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS 4mm PNP Kabel 4,75-30V DC Nije plosnato 5m PVC [089865 - NBN4-F29-E2-5M]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Udaljenost uklapanja (mm): 4
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 4,75-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Ni zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.