Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NC M18mm 8mm PNP Priključak M12 5-60V DC Sažeto [240171 - NBB8-18GM50-E3-V1-M]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): M18
- Udaljenost uklapanja (mm): 8
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 5-60
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.