Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NC M30mm 15mm PNP priključak M12-3pin 5-60V DC Sažeto [293454-0035 - NBB15-30GM50-E3-V1-M]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): M30
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-3pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 5-60
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.