Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NC M8mm 2mm PNP Priključak M12 5-30V DC Sažeto [304615-0061 - NBB2-8GM40-E3-V1]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): M8
- Udaljenost uklapanja (mm): 2
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 5-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.