Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NO M30mm 15mm PNP Priključak M12 10-30V DC Sažeto [085974 - NBB15-30GM50-E2-V1]
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Promjer senzora (mm): M30
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Priključek M12-4pin
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 10-30
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.