Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 15mm PNP Kabel 12V DC Sažeto [XS7C1A1PBL5 - Detection]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 15
- Izvršenje uklopnog izlaza: PNP
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.