Induktivni senzor prisutnosti Telemechanique 2,5mm NPN Kabel 12V DC Sažeto [XS7J1A1NAL2 - Detection]
ŠIFRA 2613584
EAN 3389110139389
TELEMECHANIQUE
XS7J1A1NAL2 - Detection
Induktivni senzor XS7 8 x 22 x 8 – PBT – Sn 2,5 mm – 12 do 24 V DC – kabel 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Udaljenost uklapanja (mm): 2,5
- Izvršenje uklopnog izlaza: NPN
- Izvođenje električnog priključka: Kabel
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 12
- Vrsta napona: DC
- Uvjeti mehaničke instalacije senzora: Zgoščen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.